LEGRAND - LEG349500 DLP-CANALE BATTISCOPA 80X25 3 SCOMP.BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Farbe Oberteil - weiß
Länge - 80 mm
Werkstoff - Kunststoff
Dekor - ohne
Packung
24 M
Produktserien
EAN
8001022910058
Artikelnummer
LEG349500
Herstellernummer
349500
Hersteller
BTI
Höhe:
25 mm
Farbe Oberteil:
weiß
Länge:
80 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Dekor:
ohne
Anzahl der Trennwände:
3
RAL-Nummer:
7010
Dichtlippe Oberteil:
Wand
canale ad uso battiscopa e cornice 80 x 25. Canale ad uso battiscopa e cornice a 3 scomparti completo di coperchio