LEGRAND - LEG349321 DSC-TESTATA DI CHIUSURA 200X25 SENDZIMIR - 349321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 25 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt - ja
Packung
2 ST
EAN
8009561472198
Artikelnummer
LEG349321
Herstellernummer
349321
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


