LEGRAND - LEG348400 F31-KIT F31/P31 H100 Z - 348400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal - nein
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8009561383708
Artikelnummer
LEG348400
Herstellernummer
348400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Werkstoff:
Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


