LEGRAND - LEG348086 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X100 304X - 348086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - C-Form
Breite - 400 mm
Höhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 36384 mm²
Packung
12 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25371 kg CO₂-eq/km
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 3477 kg CO₂-eq/km.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8009561343009
Artikelnummer
LEG348086
Herstellernummer
348086
Hersteller
BTI
Profilform:
C-Form
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
36384 mm²
Werkstoff:
rostfreier Stahl