LEGRAND - LEG348083 ZF31 - PASSERELLA A FILO 100/100 304L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Profilform - U-Form
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
6 M
EAN
8009561611955
Artikelnummer
LEG348083
Herstellernummer
348083
Hersteller
BTI
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Profilform:
U-Form
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
ohne Verbinder
Oberflächenschutz:
gebeizt und passiviert
Länge:
3000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Integrierte Trennwand:
ohne
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7949 mm²