Startseite

LEGRAND - LEG348076 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X75 304X - 348076

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348076 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X75 304X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 75 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 18 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

25.371 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561342880

Artikelnummer

LEG348076

Herstellernummer

348076

Hersteller

BTI

Breite:

400 mm

Höhe:

75 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

27667 mm²

Base rettilinea. Altezza 75 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura 304L: Acciaio Inox AISI 304L

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie