Startseite

LEGRAND - LEG348036 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X100 EZ - 348036

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG348036 F31-PASSERELLA A FILO 3M 400X100 EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - C-Form

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 36384 mm²

Packung

  • 12 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

25.371 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8009561342316

Artikelnummer

LEG348036

Herstellernummer

348036

Hersteller

BTI

Profilform:

C-Form

Breite:

400 mm

Höhe:

100 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

36384 mm²

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie