Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

LEGRAND - LEG346478 Deckel Fur Kabelrinne P31 3000x600 Edels - 346478

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG346478 Deckel Fur Kabelrinne P31 3000x600 Edels

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

8009561507265

Artikelnummer

LEG346478

Herstellernummer

346478

Hersteller

BTI

Oberteilbreite:

600 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio rettilineo liscio. Larghezza: 600 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura X: Acciaio inossidabile AISI 304

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie