Startseite

LEGRAND - LEG341882 SIST. SUPPORTO-PIASTRA SUP S/TUBO+BULL Z - 341882

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG341882 SIST. SUPPORTO-PIASTRA SUP S/TUBO+BULL Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561337732

Artikelnummer

LEG341882

Herstellernummer

341882

Hersteller

BTI

Ausführung:

vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Piastre superiori con collare stringitubo. Corredato di bulloneria. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie