LEGRAND - LEG31X9DL14C P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 300X100 Z/C - 31X9DL14C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 300 mm
Höhe der Seitenwand - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561313583
Artikelnummer
LEG31X9DL14C
Herstellernummer
31X9DL14C
Hersteller
BTI
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
300 mm
Höhe der Seitenwand:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


