Startseite

LEGRAND - LEG31X9CL76C P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 400/600X75 - 31X9CL76C

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG31X9CL76C P31-FLANGIA ATTACCO A QUADRO 400/600X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 600 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 600 mm

  • Höhe der Seitenwand - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561248281

Artikelnummer

LEG31X9CL76C

Herstellernummer

31X9CL76C

Hersteller

BTI

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

600 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

600 mm

Höhe der Seitenwand:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: da 400 mm a 600 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornite con bulloneria.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie