LEGRAND - LEG31AVB100Z P31-DERIVAZIONE LATERALE A T 100X50 Z - 31AVB100Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8009561304468
Artikelnummer
LEG31AVB100Z
Herstellernummer
31AVB100Z
Hersteller
BTI
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


