LEGRAND - LEG31AUB050C P31-CURVA 90? VAR. PIANO 50X50 Z/C - 31AUB050C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Innenradius - 20 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 50 mm
Packung
1 ST
Produktserien
GAMMA P
EAN
8009561234253
Artikelnummer
LEG31AUB050C
Herstellernummer
31AUB050C
Hersteller
BTI
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Innenradius:
20 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
50 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
50 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


