Startseite

LEGRAND - LEG310363 UPS MEGALINE ONLINE 6,25 KVA INVERTER - 310363

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG310363 UPS MEGALINE ONLINE 6,25 KVA INVERTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsscheinleistung - 6250 VA

  • Eingangsspannung - 184...264 V

  • USV-Technologie - Online

  • Bauform - Standgerät

  • Netzwerkmanagementfähig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3245063103634

Artikelnummer

LEG310363

Herstellernummer

310363

Hersteller

BTI

Ausgangsscheinleistung:

6250 VA

Eingangsspannung:

184...264 V

USV-Technologie:

Online

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

ja

Breite:

540 mm

Tiefe:

570 mm

Höhe:

475 mm

Gewicht:

84 kg

UPS modulare monofase MEGALINE 6250VA, 13 minuti di autonomia, doppio cabinet (abbinato a cabinet art. 310779)

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie