LEGRAND - LEG310171 USV-Anlage 2000VA(1800W), Online, uberbr - 310171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 176...280 V
Primärfrequenz - 47.5...63 Hz
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 228...232 V
Sekundärfrequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3926 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 2800 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
3414970826930
Artikelnummer
LEG310171
Herstellernummer
310171
Hersteller
BTI
Eingangsspannung:
176...280 V
Primärfrequenz:
47.5...63 Hz
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
228...232 V
Sekundärfrequenz:
50...60 Hz
Ausgangswirkleistung:
1800 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
440 mm
Breite:
88 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
29.5 kg
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
Netzwerkmanagementfähig:
ja
USV-Technologie:
Online
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.9
Gesamteffizienz:
91 %
Effizienz im Eco-Modus:
97 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Automatische Ausschaltfunktion:
nein
Eingangsanschluss:
C14