Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG089324 ACC.M45-QUADRETTO A PARETE 4 MOD. - 089324

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG089324 ACC.M45-QUADRETTO A PARETE 4 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputzgehäuse

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3414971350854

Artikelnummer

LEG089324

Herstellernummer

089324

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Aufputzgehäuse

Anzahl der Einheiten:

4

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

nein

Mit Abdeckrahmen:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Mit Kabeleinführung:

ja

scatola rettangolare da parete profondità 40 mm per supporto 4 moduli