LEGRAND - LEG080251 Mosaic Tragring 2-modulig

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Montageart - Befestigung mit Schraube
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Packung
10 ST
EAN
3414970648426
Artikelnummer
LEG080251
Herstellernummer
080251
Hersteller
BTI
Ausführung:
Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Montageart:
Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
nein
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt


