Startseite

LEGRAND - LEG057584 SPINA FISSA 90 GRADI IP44 16A 2P+T 220V - 057584

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG057584 SPINA FISSA 90 GRADI IP44 16A 2P+T 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3245060575847

Artikelnummer

LEG057584

Herstellernummer

057584

Hersteller

BTI

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

blau

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Spina da pannello 2P+T, IP44/IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu