LEGRAND - LEG056828 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 32A 3P+N+T 380 - 056828

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP67
Kennfarbe - rot
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3245060568283
Artikelnummer
LEG056828
Herstellernummer
056828
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP67
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff


