Startseite

LEGRAND - LEG056823 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 32A 2P+T 220V - 056823

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG056823 SPINA FISSA 90 GRADI IP67 32A 2P+T 220V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

3245060568238

Artikelnummer

LEG056823

Herstellernummer

056823

Hersteller

BTI

Spina da pannello 2P+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu.