Startseite

LEGRAND - LEG036100 Abdeckstreifen, 38 Module (Lange 684 mm) - 036100

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG036100 Abdeckstreifen, 38 Module (Lange 684 mm)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - grau

  • Breite - 684 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060361006

Artikelnummer

LEG036100

Herstellernummer

036100

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Breite:

684 mm

Otturatore per tutti i pannelli finestrati di telai modulari per quadri Atlantic, Atlantic inox e Marina
LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie