LEGRAND - LEG032524 CAVO 8 FIBRE LOOSE OS2 CORRUGATO AC - 032524

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Fasern - 8
Ader-Art - Hohlader
Faser-Anzahl je Ader - 8
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Packung
2000 M
EAN
3414970964953
Artikelnummer
LEG032524
Herstellernummer
032524
Hersteller
BTI
Anzahl der Fasern:
8
Ader-Art:
Hohlader
Faser-Anzahl je Ader:
8
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
nein
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabel längswasserdicht:
nein
Kabel querwasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Einblasbar:
nein


