LEGRAND - LEG011109 DLP-A SEPARATORE INTERNO H=65 MM - 011109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-fach
Geeignet für Kanaltiefe - 50 mm
Befestigungsart - aufrastbar
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
24 M
EAN
3245060111090
Artikelnummer
LEG011109
Herstellernummer
011109
Hersteller
BTI
Ausführung:
1-fach
Geeignet für Kanaltiefe:
50 mm
Befestigungsart:
aufrastbar
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Einsatztemperatur:
15...60 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


