Startseite

LEGRAND - LEG010927 DLPe Dose fur Schnapprahmen Mosaic - 010927

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG010927 DLPe Dose fur Schnapprahmen Mosaic

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montageart der Dose - Front

  • Geräteart - sonstige

  • Montageart Installationsgerät - rasten

  • Zugentlastungsmöglichkeit - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3245060109271

Artikelnummer

LEG010927

Herstellernummer

010927

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

2

Montageart der Dose:

Front

Geräteart:

sonstige

Montageart Installationsgerät:

rasten

Zugentlastungsmöglichkeit:

ja

Mit Anschlussraum:

ja

canali portapparecchi - scatola isolamento 2 moduli supporti VELA

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie