LEGRAND - LEG010783 DLP-DERIV PIANA PER FIBRA OTTICA COP 65M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Anzahl der Oberteile - 0
Werkstoff - Kunststoff
Symmetrisch - ja
Ausführung - sonstige
Packung
5 ST
EAN
3245060107833
Artikelnummer
LEG010783
Herstellernummer
010783
Hersteller
BTI
Farbe:
weiß
Anzahl der Oberteile:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Mit Kabelhalteklammer:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Einsatztemperatur:
-5...60 °C


