LEF LIGHTING SRL - LEFTX230FN-12 TRASF.MONOFASE 12KVA 0.230/0.230 50/60HZ

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
PrimÀrspannung 1 - 230...230 V
SekundÀrspannung 1 - 230...230 V
AusgefĂŒhrt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 12000 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8054521539398
Artikelnummer
LEFTX230FN-12
Herstellernummer
TX230FN-12
Hersteller
LEF
PrimÀrspannung 1:
230...230 V
SekundÀrspannung 1:
230...230 V
AusgefĂŒhrt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
12000 VA
Schutzart (IP):
IP00
AusgefĂŒhrt als Trenn-Transformator:
ja
PrimÀrspannung 2:
0...0 V
SekundÀrspannung 2:
0...0 V
AusgefĂŒhrt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet fĂŒr Reiheneinbau:
ja
PrimÀrspannung 10:
0...0 V
PrimÀrspannung 3:
0...0 V
Kurzschlussfest:
nein
PrimÀrspannung 4:
0...0 V
Breite:
230 mm
PrimÀrspannung 5:
0...0 V
PrimÀrspannung 9:
0...0 V
SekundÀrspannung 3:
0...0 V
Tiefe:
230 mm
PrimÀrspannung 6:
0...0 V
Höhe:
450 mm
PrimÀrspannung 7:
0...0 V
Geeignet fĂŒr Platinenmontage:
nein
PrimÀrspannung 8:
0...0 V
SekundÀrspannung 8:
0...0 V
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
sonstige
SekundÀrspannung 4:
0...0 V
SekundÀrspannung 5:
0...0 V
SekundÀrspannung 6:
0...0 V
SekundÀrspannung 7:
0...0 V
SekundÀrspannung 9:
0...0 V
SekundÀrspannung 10:
0...0 V
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F