LEF LIGHTING SRL - LEFCPI20C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 20UF CAVI 18C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 20 µF
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 33 mm
Kapazität 2 - 0 µF
Packung
20 ST
EAN
8056734341614
Artikelnummer
LEFCPI20C
Herstellernummer
CPI20C
Hersteller
LEF
Kapazität:
20 µF
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
33 mm
Kapazität 2:
0 µF
Länge:
69 mm
Mit Steckklemme:
nein
Tiefe:
69 mm
Breite:
33 mm
Condensatore 20µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione


