LEF LIGHTING SRL - LEFCPI18C CONDENSATORE X ILLUM. 250V 18UF CAVI 18C - CPI18C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 18 µF
Ausführung - sonstige
Nennspannung - 250...250 V
Durchmesser - 33 mm
Länge - 69 mm
Packung
20 ST
EAN
8056734341607
Artikelnummer
LEFCPI18C
Herstellernummer
CPI18C
Hersteller
LEF
Kapazität:
18 µF
Ausführung:
sonstige
Nennspannung:
250...250 V
Durchmesser:
33 mm
Länge:
69 mm
Mit Steckklemme:
nein
Condensatore 18µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione