Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT400SG2RA RNP-T/LR 400W S E40 FLH1 RDIUM

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT400SG2RA RNP-T/LR 400W S E40 FLH1           RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lichtstrom - 54800 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

  • Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt

Packung

  • 12 ST

EAN

4008597148569

Artikelnummer

RDMNAVT400SG2RA

Herstellernummer

NAVT400SG2RA

Hersteller

LDV

Sockel:

E40

Lichtstrom:

54800 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

ja

Pflanzenbelichtung:

ja

Gesamtlänge:

285 mm

Ausführung:

klar

Durchmesser:

47 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

36000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

440 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione Radium, modello RDMNAVT400SG2RA RNP-T LR 400W S E40 FLH1 RADIUM