LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT400SG2RA RNP-T/LR 400W S E40 FLH1 RDIUM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E40
Flusso luminoso - 54800 lm
Temperatura del colore - 2000 K
Indice di resa cromatica - 20-39
Forma della lampada - Tubolare, attacco singolo
Confezione
12 PZ
EAN
4008597148569
Codice prodotto
RDMNAVT400SG2RA
Cod. produttore
NAVT400SG2RA
Produttore
LDV
Base:
E40
Flusso luminoso:
54800 lm
Temperatura del colore:
2000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Privo di mercurio:
no
Accenditore esterno richiesto:
sì
Indicata per l'illuminazione di piante:
sì
Lunghezza complessiva:
285 mm
Modello:
Chiaro
Diametro:
47 mm
Numero di bruciatori:
1
Durata media nominale:
36000 h
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
E
Ricambio per lampada a vapori di mercurio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
440 kWh
Denominazione lampada:
Altri