LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVT100SG2RA RNP-T/LR 100W S E40 FLH1 RDIUM - NAVT100SG2RA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom - 10300 lm
Sockel - E40
Lampenform - Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Farbtemperatur - 2000 K
Packung
12 ST
EAN
4008597147135
Artikelnummer
RDMNAVT100SG2RA
Herstellernummer
NAVT100SG2RA
Hersteller
LDV
Lichtstrom:
10300 lm
Sockel:
E40
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
103 lm/W
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Quecksilberfrei:
nein
Gesamtlänge:
210 mm
Durchmesser:
47 mm
Anzahl der Brenner:
1
Pflanzenbelichtung:
nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
110 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige


