LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE70SRA RNP-E/LR 70W SUPER 4Y E27 RWL1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70 W
Sockel - E27
Lichtstrom - 6300 lm
Farbtemperatur - 2000 K
Lampenform - ellipsoid
Packung
24 ST
EAN
4008597189524
Artikelnummer
RDMNAVE70SRA
Herstellernummer
NAVE70SRA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
70 W
Sockel:
E27
Lichtstrom:
6300 lm
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenform:
ellipsoid
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Gesamtlänge:
152 mm
Ausführung:
opal
Durchmesser:
38 mm
Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-E LR 70W SUPER 4Y E27 RWL1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.