pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE70SRA RNP-E/LR 70W SUPER 4Y E27 RWL1 RDIUM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 70 W

  • Base - E27

  • Flusso luminoso - 6300 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Forma della lampada - Ellissoidale

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4008597189524

Codice prodotto

RDMNAVE70SRA

Cod. produttore

NAVE70SRA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

70 W

Base:

E27

Flusso luminoso:

6300 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Forma della lampada:

Ellissoidale

Efficienza luminosa:

90 lm/W

Lunghezza complessiva:

152 mm

Modello:

Opale

Diametro:

38 mm

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RNP-E LR 70W SUPER 4Y E27 RWL1 RADIUM…. Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione di qualità esemplice da installare.