Startseite

LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE70IG2RA RNP-E 70W/I E27 RWL1 RDIUM

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE70IG2RA RNP-E 70W/I E27 RWL1               RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 74.6 W

  • Sockel - E27

  • Lichtstrom - 5900 lm

  • Farbtemperatur - 2000 K

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Packung

  • 24 ST

EAN

4008597147128

Artikelnummer

RDMNAVE70IG2RA

Herstellernummer

NAVE70IG2RA

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

74.6 W

Sockel:

E27

Lichtstrom:

5900 lm

Farbtemperatur:

2000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Lampenform:

ellipsoid

Lampenlichtausbeute:

79 lm/W

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

ja

Quecksilberfrei:

nein

Externes Zündgerät erforderlich:

nein

Pflanzenbelichtung:

nein

Durchmesser:

71 mm

Anzahl der Brenner:

1

Mittlere Nennlebensdauer:

24000 h

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

75 kWh

Lampenbezeichnung:

sonstige

Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione Radium, modello RDMNAVE70IG2RA RNP-E 70W I E27 RWL1 RADIUM