pagina iniziale

LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE70IG2RA RNP-E 70W/I E27 RWL1 RDIUM

LEDVANCE
copiacopia
LEDVANCE (RADIUM) - RDMNAVE70IG2RA RNP-E 70W/I E27 RWL1               RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 74.6 W

  • Base - E27

  • Flusso luminoso - 5900 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 24 PZ

EAN

4008597147128

Codice prodotto

RDMNAVE70IG2RA

Cod. produttore

NAVE70IG2RA

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

74.6 W

Base:

E27

Flusso luminoso:

5900 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Ellissoidale

Efficienza luminosa:

79 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

no

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Diametro:

71 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

24000 h

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

75 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione Radium, modello RDMNAVE70IG2RA RNP-E 70W I E27 RWL1 RADIUM