Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSTTW15840RA RXE-SP 15W/840 220-240V E27 FS1 RDIUM

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSTTW15840RA RXE-SP 15W/840 220-240V E27 FS1    RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom - 900 lm

  • Sockel - E27

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 8000 h

  • Lampenform - Spirale

Packung

  • 10 ST

EAN

4008597180774

Artikelnummer

RDMDSTTW15840RA

Herstellernummer

DSTTW15840RA

Hersteller

LDV

Lichtstrom:

900 lm

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenform:

Spirale

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

41 mm

Integrierter Dämmerungssensor:

nein

Gesamtlänge:

106 mm

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui RXE-SP 15W 840 220-240V E27 FS1 RADIUM…. Lampada fluorescente compatta con alimentatore integrato di qualità e semplice da installare.