LEDVANCE (RADIUM) - RDMDSTTW15840RA RXE-SP 15W/840 220-240V E27 FS1 RDIUM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 900 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 8000 h
Forma della lampada - Spirale
Confezione
10 PZ
EAN
4008597180774
Codice prodotto
RDMDSTTW15840RA
Cod. produttore
DSTTW15840RA
Produttore
LDV
Flusso luminoso:
900 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
8000 h
Forma della lampada:
Spirale
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Tonalità di luce:
840
Diametro:
41 mm
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
106 mm