LEDVANCE (RADIUM) - RDMDDE13830RA RX-D/E 13W/830 G24Q-1 FS1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 13 W
Lichtstrom - 900 lm
Sockel - G24q-1
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
10 ST
EAN
4008597120237
Artikelnummer
RDMDDE13830RA
Herstellernummer
DDE13830RA
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
13 W
Lichtstrom:
900 lm
Sockel:
G24q-1
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
27 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
131 mm
Integrierter Starter:
nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh


