LEDVANCE (RADIUM) - RDMDDE13830RA RX-D/E 13W/830 G24Q-1 FS1 RDIUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 13 W
Flusso luminoso - 900 lm
Base - G24q-1
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
10 PZ
EAN
4008597120237
Codice prodotto
RDMDDE13830RA
Cod. produttore
DDE13830RA
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
13 W
Flusso luminoso:
900 lm
Base:
G24q-1
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
20000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
830
Diametro:
27 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
131 mm
Starter integrato:
no
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
2
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh