Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE (RADIUM) - RDML40840CRA NL-T9 40W/840 C G10Q FLH1 RDIUM - L40840CRA

KopierenKopieren
LEDVANCE (RADIUM) - RDML40840CRA NL-T9 40W/840 C G10Q FLH1 RDIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G10q

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lichtstrom - 3200 lm

  • Lampenform - Ring

  • Lichtfarbe - 840

Packung

  • 12 ST

EAN

4008597183652

Artikelnummer

RDML40840CRA

Herstellernummer

L40840CRA

Hersteller

LDV

Sockel:

G10q

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstrom:

3200 lm

Lampenform:

Ring

Lichtfarbe:

840

Rohrdurchmesser:

29 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anwendung:

allgemein

Ringdurchmesser:

406 mm

Lampenlichtausbeute:

80 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

7500 h

Ledvance è il tuo partner di fiducia con oltre 100 anni di esperienza nell'illuminazione generale. Qui puoi trovare una vasta gamma di prodotti, tra cui NL-T9 40W 840 C G10Q FLH1 RADIUM…. Lampada fluorescente di qualità e semplice da installare.