Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVL6640 L 6W/640 FLH1 OSRAM - L6640

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 6.5 W

  • Sockel - G5

  • Länge - 226.3 mm

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Lichtstrom - 270 lm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4050300008899

Artikelnummer

LDVL6640

Herstellernummer

L6640

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

6.5 W

Sockel:

G5

Länge:

226.3 mm

Farbtemperatur:

4000 K

Lichtstrom:

270 lm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

640

Farbe:

weiß

Rohrdurchmesser:

16 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Splitterschutz:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Anwendung:

allgemein

Starterloser Betrieb:

nein

Lampenlichtausbeute:

45 lm/W

Interner Reflektor:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenbezeichnung:

T5

Schnellstart:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Zündstreifen:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, attacco G5. Vantaggi prodotto: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Aree applicative: Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Edifici pubblici.