LEDVANCE - LDVL1576 L 15W/76 FLH1 OSRAM - L1576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Länge - 438 mm
Farbtemperatur - 3500 K
Lichtstrom - 500 lm
Lampenform - Stab
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4008321918413
Artikelnummer
LDVL1576
Herstellernummer
L1576
Hersteller
LDV
Sockel:
G13
Länge:
438 mm
Farbtemperatur:
3500 K
Lichtstrom:
500 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
76
Farbe:
sonstige
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Anwendung:
Lebensmittel
Lampenlichtausbeute:
33 lm/W
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h


