LEDVANCE - LDVSIG640121 64012/1 CL 20W 12V G4 FS1 OSRAM - SIG640121
.jpg?8475847C826960909F98A6989B7E6668807686767A7F745D7EAFC4AC&ts=1711620111098)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Verkehrsampeln - nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen - nein
Geeignet für Schienenverkehr - ja
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung - nein
Anzahl der Wendeln - 1
Packung
40 ST
EAN
4008321033260
Artikelnummer
LDVSIG640121
Herstellernummer
SIG640121
Hersteller
LDV
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
ja
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
12...12 V
Sockel:
G4
Halogen:
ja
Mit Reflektor:
nein


