Startseite

LEDVANCE - LDVPINTSF60042840U PL INT SF 600 V 42W 840 UGR19 LEDV - PINTSF60042840U

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVPINTSF60042840U PL INT SF 600 V 42W 840 UGR19 LEDV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

827 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4099854188473

Artikelnummer

LDVPINTSF60042840U

Herstellernummer

PINTSF60042840U

Hersteller

LDV

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

180...180 mA

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

16

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

21

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

105...105 lm/W

Max. Systemleistung:

42 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4410...4410 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

595 mm

Höhe/Tiefe:

32 mm

Länge:

595 mm

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Pannelli a plafone con basso abbagliamento, per sistemi a soffitto 600 x 600 mm e 1200x300. Caratteristiche del prodotto: Driver integrato. Lifetime (L70/B50): up to 72,000 h (at 25 ?C). Durata (L80 / B10): fino a 50.000 h (a 25 ? C). Vantaggi del prodotto: L'elevato flusso luminoso riduce il numero totale di pannelli per l'installazione. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19). Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Installazione facile e veloce. Risparmio energetico grazie all'efficienza del sistema di 120 lm/W. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, sale conferenza. Aree di accoglienza, ingressi, corridoi, ascensori.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie