LEDVANCE - LDVL58830 L 58W/830 FLH1 OSRAM - L58830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 58 W
Sockel - G13
Länge - 1514.2 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lichtstrom - 5200 lm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4050300409474
Artikelnummer
LDVL58830
Herstellernummer
L58830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
58 W
Sockel:
G13
Länge:
1514.2 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
5200 lm
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
89 lm/W
Interner Reflektor:
nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenbezeichnung:
T8
Vollspektrumlampe:
nein
Zündstreifen:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
62 kWh
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


