Startseite

LEDVANCE - LDVL58827SB L 58W/827 FLH1 OSRAM - L58827SB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 58 W

  • Lichtstrom - 5200 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

  • Farbtemperatur - 2700 K

Packung

  • 10 ST

EAN

4050300325712

Artikelnummer

LDVL58827SB

Herstellernummer

L58827SB

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

58 W

Lichtstrom:

5200 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

2700 K

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

89 lm/W

Lichtfarbe:

827

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Länge:

1514.2 mm

Interner Reflektor:

nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

allgemein

Splitterschutz:

nein

Zündstreifen:

nein

Starterloser Betrieb:

nein

Vollspektrumlampe:

nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

62 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Lampenbezeichnung:

T8

Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13. Caratteristiche prodotto: Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada. Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile. Vantaggi prodotto: Tecnologia comprovata dellelampade. Aree applicative: Edifici pubblici. Illuminazione per uffici. Industria. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Illuminazione stradale. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie