LEDVANCE - LDVL5860 L 58W/60 FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 58 W
Sockel - G13
Länge - 1500 mm
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 3800 lm
Packung
10 ST
EAN
4008321205353
Artikelnummer
LDVL5860
Herstellernummer
L5860
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
58 W
Sockel:
G13
Länge:
1500 mm
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
3800 lm
Lichtfarbe:
60
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
65 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lampenbezeichnung:
sonstige
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
68 kWh