LEDVANCE - LDVL5860 L 58W/60 FLH1 OSRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 58 W
Base - G13
Lunghezza - 1500 mm
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Flusso luminoso - 3800 lm
Confezione
10 PZ
EAN
4008321205353
Codice prodotto
LDVL5860
Cod. produttore
L5860
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
58 W
Base:
G13
Lunghezza:
1500 mm
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
3800 lm
Tonalità di luce:
60
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
26 mm
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Efficienza luminosa:
65 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Denominazione lampada:
Altri
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
20000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
68 kWh