LEDVANCE - LDVL3677 L 36W/77 FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 36 W
Sockel - G13
Länge - 1213.6 mm
Lampenform - Stab
Lichtstrom - 1400 lm
Packung
10 ST
EAN
4008321205339
Artikelnummer
LDVL3677
Herstellernummer
L3677
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
36 W
Sockel:
G13
Länge:
1213.6 mm
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1400 lm
Lichtfarbe:
77
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
26 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
Pflanzenbelichtung
Starterloser Betrieb:
nein
Lampenlichtausbeute:
38 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lampenbezeichnung:
T8
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
38 kWh