pagina iniziale
in esaurimento

LEDVANCE - LDVL3677 L 36W/77 FLH1 OSRAM

LEDVANCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 36 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 1213.6 mm

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 1400 lm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008321205339

Codice prodotto

LDVL3677

Cod. produttore

L3677

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

36 W

Base:

G13

Lunghezza:

1213.6 mm

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

1400 lm

Tonalità di luce:

77

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica:

70-79

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Illuminazione di piante

Accensione senza starter:

no

Efficienza luminosa:

38 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Denominazione lampada:

T8

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

20000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

38 kWh

Lampade fluorescenti lineari 26 mm, attacco G13, per la crescita delle piante. Caratteristiche prodotto: . Vantaggi prodotto: Favorisce i processi fotobiologici delle piante. Favorisce la crescita delle piante. Aree applicative: Ovunque non vi sia luce naturale sufficiente per le piante.